定格使用率(%)40付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、延長10m22SQ種別軟鋼用質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)16~24定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6.4冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354出力電流範囲(A)60~190最高無負荷電圧(V)32電源電圧変動180~220V溶接方法CO2、MAG