1154 ヘルパーパンツ ラブリー 20216835

1154 ヘルパーパンツ ラブリー 20216835
1154 ヘルパーパンツ ラブリー 20216835
1154 ヘルパーパンツ ラブリー 20216835

ヘルパーパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト上がり(cm)68
内容量1枚注文コード20216835品番1154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スラっと長く美脚に見せ、その上歩きやすい。脇パイピング、スピンドル紐仕上げのヘルパーパンツ

サイズLL股下(cm)68総丈(cm)99股上(cm)31素材ブリスター ポリエステル100%ウエスト上がり(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする