1150 ホッピングパンツ ラブリー 20216948

1150 ホッピングパンツ ラブリー 20216948
1150 ホッピングパンツ ラブリー 20216948

ホッピングパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)69~77
内容量1枚注文コード20216948品番1150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お名前ラベル付き。病院やクリーニングで安心です。ピンタック付、裾しぼりタイプ、お名前ラベル付き

サイズL股下(cm)63ウエスト(cm)69~77総丈(cm)92股上(cm)29素材ブリスター ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする