ラブリー
ホッピングパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
紺
黒
紺
ウエスト(cm)
77~85
64~70
69~77
77~85
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20216957
品番
1150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お名前ラベル付き。病院やクリーニングで安心です。ピンタック付、裾しぼりタイプ、お名前ラベル付き
色
紺
サイズ
LL
股下(cm)
63
ウエスト(cm)
77~85
総丈(cm)
93
股上(cm)
30
素材
ブリスター ポリエステル100%