1901-65 ひざ出しらくらくパンツ ラブリー 20217079

1901-65 ひざ出しらくらくパンツ ラブリー 20217079
1901-65 ひざ出しらくらくパンツ ラブリー 20217079

ひざ出しらくらくパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)94~104
内容量1枚注文コード20217079品番1901-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈直し不要。買ってすぐにはけます。内ファスナー付、前ファスナー付、ベルトループ付

サイズLL股下(cm)65ウエスト(cm)94~104総丈(cm)96股上(cm)31ヒップ(cm)101素材ブリスター ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする