ラブリー
ひざ出しらくらくパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
色
紺
黒
紺
チャコール
ウエスト(cm)
94~104
76~84
84~94
94~104
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20217106
品番
1901-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈直し不要。買ってすぐにはけます。内ファスナー付、前ファスナー付、ベルトループ付
色
紺
サイズ
LL
股下(cm)
65
ウエスト(cm)
94~104
総丈(cm)
96
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
101
素材
ブリスター ポリエステル100%