サンケイ
折りたたみ椅子 SCF60-MXシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1箱(6脚)
1脚
1箱(6脚)
色
ブルー
ブルー
ダークブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6脚)
注文コード
20217978
品番
SCF60-MX BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。
軽量設計で搬入作業も楽々。
色
ブルー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×460×760
仕様
シリンダー方式
質量(kg)
2.8(1脚)
フレーム
Φ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー)
張地
ビニールシート/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×760
材質(座面)
ハードボード・ウレタンフォーム
材質(背)
ハードボード・ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
387×387
グリーン購入法
適合
連結可否
可能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません