曜日別特売
OGS-418 ODグリーンシート #4000 ユタカメイク 20218617

ODグリーンシート #4000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ハトメ数44個(約90cm)
呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0
内容量1個注文コード20218617品番OGS-418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

景観保護に適したODグリーン。

厚さ(mm)約0.3(±0.02)材質PE形状折りたたみタイプタイプ長期使用タイプ厚さ#4000ハトメ数44個(約90cm)大きさ(目安)60畳呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0使用期間(目安)約3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする