曜日別特売
VKF-25CR NW センターリング フロパーサル 20220279

VKF-25CR NW センターリング フロパーサル 20220279
VKF-25CR NW センターリング フロパーサル 20220279

NW センターリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)26
内容量1本注文コード20220279品番VKF-25CR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM寸法A(mm)26寸法B(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20220279
2021-11-29
用途: 真空容器とロータリーポンプとの接続
教育・研究機関

素早く配達されるのが有り難いです。比較的安価ですが,使用上,全く問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする