曜日別特売
VKF-50EL KF 90°エルボ フロパーサル 20220489

VKF-50EL KF 90°エルボ フロパーサル 20220489
VKF-50EL KF 90°エルボ フロパーサル 20220489

KF 90°エルボ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1本注文コード20220489品番VKF-50EL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。

寸法A(mm)80寸法B(mm)60.5寸法C(mm)75寸法D(mm)54.9形状90°エルボ材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする