曜日別特売
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816

00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816
00208340 エバーアートボード不燃仕様 タカショー 20220816

エバーアートボード不燃仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
厚さ(mm)0.6
ダークパイン
内容量1枚注文コード20220816品番00208340
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

さまざまなシーンでお使いいただけるリアルなテクスチャーパネルです。
建築基準法第2条9号に規定される不燃材料(高性能化粧シートとアルミ板との複合材料)として認定されました。防火地域、準防火地域をはじめ、内装制限にかかる建築空間など、外装、内装問わず幅広く使用していただけます。

用途※不燃仕様の基材はアルミ板となります。厚さ(mm)0.6質量(kg)3.24ダークパイン寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2000
注意
※水に浸かるような使用方法はしないでください。
※火に近いキッチン周りなどで使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする