フロパーサル
VG 穴あきフランジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
寸法A(mm)
120
80
90
105
120
145
160
185
210
235
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20221207
品番
VG50H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。
材質
SUS304
寸法A(mm)
120
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
62
寸法T(mm)
10