曜日別特売
VG80H VG 穴あきフランジ フロパーサル 20221225

VG80H VG 穴あきフランジ フロパーサル 20221225
VG80H VG 穴あきフランジ フロパーサル 20221225

VG 穴あきフランジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法A(mm)160
内容量1枚注文コード20221225品番VG80H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

JISフランジはOリングとボルトを使って接続するタイプの高真空用フランジです。

材質SUS304寸法A(mm)160寸法C(mm)12寸法D(mm)4寸法E(mm)90寸法T(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする