曜日別特売
SC16R CF ニップル フロパーサル 20221329

SC16R CF ニップル フロパーサル 20221329
SC16R CF ニップル フロパーサル 20221329

CF ニップル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法A(mm)76
内容量1本注文コード20221329品番SC16R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。

形状ニップル仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨材質SUS304L寸法A(mm)76寸法D1(Φmm)34寸法D2(Φmm)19寸法T(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする