曜日別特売
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328

※背カラー

5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328
5-375-5622 Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘 内田洋行 20240328

Nimbus(ニンバス)/抗ウイルス加工張地タイプ/ミドルバック/T型肘

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1脚キャスターウレタンキャスター色(座面)ディープブルーDF注文コード20240328品番5-375-5622
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。
開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。
多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。

用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】その他ジャケットハンガーなし材質【背】メッシュ【座】クロス質量(kg)13.5キャスターウレタンキャスター肘掛T型肘外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×568×889~979色(フレーム)ホワイトフレーム座高(mm)420~510グリーン購入法適合再生材使用率(%)27色(脚部)ホワイト脚背タイプミドルバックランバーサポートなし色(座面)ディープブルーDF色(背面)ディープブルーDFバイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする