7V0500M7F 電磁弁7Vシリーズ マニホールド AirTAC 20241674

電磁弁7Vシリーズ マニホールド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数7連仕様電磁弁7V0500シリーズ注文コード20241674品番7V0500M7F
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

個別配線マニホールドを採用、省スペースでアクセサリーの購入数を削減可能
統一的に一次エアーと排気が可能、配線による故障の原因を探しやすい
自由にバルブの連続数調整が可能

使用流体空気仕様電磁弁7V0500シリーズ周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類PTバルブ連数7連
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする