曜日別特売
FA25112K50 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服 20241868

ファン説明

FA25112K50 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服 20241868
FA25112K50 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服 20241868
FA25112K50 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服 20241868
FA25112K50 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服 20241868

空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード20241868品番FA25112K50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能
パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)

適合BT25211専用厚さ(mm)47グレー質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
注意
※25vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
※本製品の空調服(R)ワンタッチファン(FA25112)は、必ず専用の空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311、CB25312、CB25313)と合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※ファンのモーター部分は水洗い不可です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする