4HV23008SL ハンドバルブ 4HVLシリーズ AirTAC 20242033

ハンドバルブ 4HVLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
切替位置数3位置クローズドセンタ
シリーズ2シリーズ
取付方式パネル取付
内容量1個注文コード20242033品番4HV23008SL
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。

取付方式パネル取付シリーズ2シリーズポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0管接続口径1/4作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする