AirTAC
ハンドバルブ 4HVLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/8
1/4
3/4
3/8
切替位置数
3位置クローズドセンタ
3位置クローズドセンタ
2位置ノーマルオープン
シリーズ
2シリーズ
2シリーズ
4シリーズ
3シリーズ
取付方式
底面
パネル取付
底面
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20242085
品番
4HV23008L
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式
底面
シリーズ
2シリーズ
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
管接続口径
1/4
作動方式
手動直動式
使用流体
空気
ロック
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
3位置クローズドセンタ