曜日別特売
857 スパイラル・パーチ L60 WILD 20242315

スパイラル・パーチ L60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード20242315品番857
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

自然のつるでケージ内のディスプレーに。
自然のツルを利用した、ねじれたユニークな形で一個として同じ形が無い楽しい遊び場のようなとまり木です。
熱帯ジャングルの雰囲気を…。
60cmサイズ!
固定用フック付き!
自然のつる木だから形はイロイロ!

付属品留め具材質天然つるサイズ(cm)約60長 太さ形状不定対象生体:フクロモモンガ・シマリス・チンチラ・デグー・小鳥・爬虫類サイズ(mm)W 100 × D 100 × H 600
注意
※本品は小動物用、小鳥、爬虫類用飼育ケージ内設置用止まり木です。ほかの目的には使用しないでください。
※火気には近づけないでください。
※状況によって危険を感じた場合は使用を注意してください。
※サイズや形状は一定ではありません。
※保管状況によりカビが発生する場合があります。
※お子様の手の届く場所や足元等に置かないようにして下さい。お子様の手の届く場所や足元等に置かないようにして下さい。
※自然の素材を使用しております。湿気や乾燥等の環境によって、カビの発生、又、ヒビ割れ、色目のムラや節目、反りがある場合がありますので、ご了承願います。
※飼育対応の生き物はあくまでも目安ですので、ご注意ください。
※本品は自然の樹木の枝を使用しておりますので、太さや状態にバラつきがあります。
※自然素材を使用しております。環境状況によってヒビ割れ、色のムラや節目、反りがある場合がございます。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする