曜日別特売
E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787

E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787
E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787
E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787
E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787
E23 グラスゾーン 20 REPTI ZOO 20242787

グラスゾーン 20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20242787品番E23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

天面スライド扉付。シンプル形状で使いやすいガラスケース。
シンプルで中の生体が見やすいガラスケースです。
天面にメッシュのスライド扉が付いて、通気性とメンテナンスが簡単に。
爬虫類・両生類から昆虫やオカヤドカリ等小さな生き物の飼育ができます。

材質メッシュ:スチール フレーム:ABS、PVC ケース:ガラスホワイト質量(g)1950対象生体:昆虫・小型爬虫類・両生類サイズ(mm)W 210 × D 210 × H 200
注意
※本品は、小型爬虫類・両生類や昆虫飼育用ガラスケースになります。
※(飼育する生体に関しましては、必ず専門スタッフに相談されてからご使用される事をおすすめします。)
※スライド扉はガラス槽を密閉する構造になっておりません。中の生体が脱走しないように、使用する生体の特徴や内部の用品の置き方などに十分注意して下さい。
※生き物は種類や体格、性格に個体差があります。また予測不可能な行動を起したりします。飼育(管理)者の方は生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の飼育範囲を超えそうな場合や、危険を感じた場合は、直ちに使用を中止して下さい。
※飼育ケースや用品は、100%安全な飼育環境を提供できるものではありません。生き物はすべて異なる性格や体格を持ち、気候を通して環境も様々に変化しますので、それぞれに合った対応が必要です。安全な飼育環境を常に保てるようにしてあげましょう。
※本製品はガラス製パーツを含みます。乱暴に扱ったり、物を当てたりしないで下さい。取り扱いを誤るとガラスが割れてケガをしたり水漏れを起こす場合があります。
※設置には、水平で平坦な、強度の充分な台の上に設置してください。また、高所への設置は落下等の危険がありますので、しないようにして下さい。
※付属の取り扱い説明書をよく読み、安全にご使用頂きますようお願いいたします。
※購入前に必ず破損がないか確認下さい。
※取扱い上の不注意で事故、及び破損が生じた場合はメーカーは保証致しませんのでご了承下さい。
※ガラス製部品を使用しています。ゆがみや衝撃に弱いので取扱いには十分注意して下さい。
※スライド扉はガラス槽を密閉する構造になっておりません。
※中の生体が脱走しないように内部の用品の置き場に注意して下さい。
※事故の危険を感じた場合は使用を中止して下さい。
※飼育時における事故などに関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする