K04 いっしょにおでかけ ウィズキャリー WILD 20242927

K04 いっしょにおでかけ ウィズキャリー WILD 20242927
K04 いっしょにおでかけ ウィズキャリー WILD 20242927
K04 いっしょにおでかけ ウィズキャリー WILD 20242927
K04 いっしょにおでかけ ウィズキャリー WILD 20242927

いっしょにおでかけ ウィズキャリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード20242927品番K04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

おでかけ、通院、お掃除時に小動物・小鳥のための新キャリー。両サイドのパネルで中が良く見え、床材やゴミが周りに散らばりにくく、風除けにも。止まり木1本付属。高さのあるつくりで冠羽のあるオカメインコにも使えます。
<Mサイズ>
・軽量でシンプル。持ち運びに便利なキャリーです。
・サイドパネルが透明で中が良く見え風除けにも役立ちます。
・ハムスターや小鳥の移動用に!

付属品樹脂とまり木:1本材質スチール PS PP PEサイズM質量(g)700対象生体:小鳥・ハムスター・モルモット・ハリネズミサイズ(mm)W 315 × D 215 × H 230
注意
※本品は、ハムスターやモルモット、ハリネズミ等の小動物や小鳥などの移動用キャリーです。他の目的には使用しないで下さい。
※使用状況や生き物の性質等により、ケージかじりや出入り口から抜け出す場合があり、使用に適さない場合があります。出入り口には別途ナスカン等で防護するなどをして脱走の予防をして下さい。
※使用中は生き物から目を離さないように、安全な使用状況であるか、観察しながら使用するようにして下さい。
※高温や火気には近づけないで下さい。
※幼児等が本品で遊ばない様にして下さい。
※高温や直射日光が当たる場所、湿度の高い場所での使用や保管、水濡れや排泄物等で汚れたままでの保管はしないで下さい。飼育環境として悪いだけでなく、製品の劣化の原因となります。
※取り扱いには十分注意し、飼育者の監督の下、正しい状態で使用して下さい。使用中は製品や生き物の状態をよく確認し、事故の危険を感じた場合は使用を中止して下さい。
※高所から落としたり、本体を振り回す等、強い衝撃・振動を与えないで下さい。安定した状態で使用するようにして下さい。
※習性上、本体や樹脂部を激しくかじる個体がいます。生き物が本体をかじり、緩みや破損が出た場合は思わぬ事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
※本品を洗浄する時は、柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※ご使用中は本品や取り付け部位の消耗状態をよく観察し安全を確認しながら使用して下さい。本体にひび割れや磨耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※対象の生き物であっても、体の大きさや体調、体力、個性等によって使用に適さない場合があります。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は、生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は、100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を追いかねますので、予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする