付属品サイレントホイールフラット17(直径17cm)、ルーミィ専用ホイールジョイント、給水ボトル(ルックルックボトル)、透明食器材質PS PP スチール寸法(mm)(内部空間)ケージ内部空間サイズ:横幅 約390(底面)× 奥行 約260(底面)× 高さ 約255、ケージ内部空間最大サイズ:横幅 約425× 奥行 約295、ベーストレイ深さサイズ:高さ 約115、前面・天井扉サイズ:天井扉 横幅 約350× 奥行 約145(中心計測)、前面扉 横幅 約250× 奥行 約115(中心計測)質量(g)1590対象生体:ハムスターサイズ(mm)W 470 × D 320 × H 275