WILD
スムースチャージ エナジーサーモン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(6g×6本)
注文コード
20243286
品番
F205
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
風味豊かな美味しいサーモンでたんぱく質を補給!自然素材の栄養をチャージ!なめらかスムージー!
成分
粗タンパク質:2.0%以上、粗脂肪:1.5%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:1.0%以下、水分:95.0%以下、エネルギー:48kcal以上/100g
対象
生体:フェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等の小動物
原材料
サーモン、ヨーグルト(殺菌)、たん白加水分解物、魚介エキス、植物性油脂、ラクトスクロースシロップ(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工澱粉、増粘多糖類)、L-アルギニン
注意
※本品はフェレット・ハリネズミ・フクロモモンガ・ハムスター・ファンシーラット等、肉食・雑食傾向の小動物用の栄養補助食品です。
※他の目的には使用しないで下さい。
※主食のフードや基本的な食事を与えた上で、副食品として与えるようにして下さい。
※お買い上げ後は、直射日光の当たらない涼しい所、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※原料に自然素材を使用しておりますため、内容の色や粘度等の状態にばらつきや、原料由来の褐色の粒が見られる場合がありますが品質に問題はございません。
※開封時に中身が飛び散る事がありますので、ご注意下さい。
※袋のカドやあけ口で手指を切らないようにご注意下さい。