B602 ウェルバランス セキセイインコ WILD 20243347

B602 ウェルバランス セキセイインコ WILD 20243347
B602 ウェルバランス セキセイインコ WILD 20243347

ウェルバランス セキセイインコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(600g)注文コード20243347品番B602
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

高品質なオーストラリア産皮付きヒエ、アワをベースに、14種類のシード(種子)を、セキセイインコ用に厳選配合しています。特に、オーストラリア産のヒエは、食べ応えのある大きさと柔らかな食感が魅力の嗜好性に優れた食材です。好奇心の強いセキセイインコが楽しく食事を摂れる、彩り豊かで味や食感も楽しめるオリジナルブレンドです。

成分粗たん白質:13.0%以上、粗脂肪:7.0%以上、粗繊維:7.0%以下、粗灰分:4.0%以下、水分:12.0%以下対象生体:セキセイインコ等の小型インコ原材料ヒエ(オーストラリア産) 、アワ(オーストラリア産) 、カナリーシード、エン麦、オーチャードグラス、アマニシード、ナタネ、イタリアンライグラス、チアシード、ニガシード、キヌア、 アマランサス、アルファルファシード、ペレニアルライグラス
注意
※本品はセキセイインコ用主食フードです。他の目的及び、他の生き物には与えないようにして下さい。
※幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
※幼児が与える場合は保護者の方が付き添うようにして下さい。
※自然な素材を使用しております。色目や粒の形状等、ロットによりイメージが異なる場合があります。
※素材収穫の際に混入した異物は製造工程において選別・除去するように努めておりますが、稀に除去洩れがある場合もございます。お手数をおかけ致しますが、ご確認の上、取り除いて与えるようにして下さい。
※本品は皮付きシードを使用しています。食べた後にはシードの殻が残ります。こまめに確認し、適宜除去して取り替えるようにして下さい。
※直射日光や高温多湿な場所を避けて涼しい所で保管して下さい。
※開封後はチャックをしっかりと閉じて密封し、賞味期限に関係なくお早めにご使用下さい。
※時期や保管する環境によって、虫が発生する場合がありますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする