デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20243589 品番 DPSN1-01050
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
出力形式NPN 種類(電気接続)DIN形ターミナル 圧力レンジ(kPa)-100〜100 リード線(m)5 使用流体非腐食性気体 配管形式PT 1/8・M5メネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20243598
2024-01-24
用途:
装置組込

価格が安く助かります。
操作も簡単で、とても使いやすいです。

対象商品:
20243598
2022-05-24
用途:
コンプレッサーの圧力スイッチの取り換え

既存のコンプレッサーの圧力スイッチが動作不良っぽかったので交換。
エアー接続が1/8で結構小さいのでブッシングが必要になりました。
それと2mのコードが付属しますが、これが曲者で振動部につけるには心線が細すぎる。
それとインバーターに接続するには2mじゃ足りないのでケーブル加工も必要。
圧力スイッチの中では最安クラスだが、あまりお勧めできません。
本体についてくる取説も中国語&英語仕様です。日本語取説はメーカーHPにPDFがあります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする