WILD
ルックルック フォーチュン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
20243618
品番
C101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ハムスターと飼い主がより楽しく、快適・便利に過ごせるように様々な工夫を凝らしたドワーフハムスターケージです。
付属品
サイレントホイールF12、給水ボトル、食器
材質
PS PP スチール
色
グリーン
サイズ
ミニ
質量(g)
900
対象
生体:ハムスター
サイズ(mm)
W 330 × D 200 × H 232
注意
※生き物の行動や習性をよく理解・観察して本品の使用範囲(小さな個体で、抜け出すなど)や、異常や危険を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。ハムスターの中には、ケース内部を激しくかじる個体もいますので、破損や脱走などの危険を感じたら、使用を中止して下さい。扉部やキャップ部など、個体によっては、開け方を学習してしまう場合もありますので、その様な危険を感じたら使用を中止して下さい。飼育時における事故等に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。