B08 ドームサーバー WILD 20243670

B08 ドームサーバー WILD 20243670
B08 ドームサーバー WILD 20243670
B08 ドームサーバー WILD 20243670

ドームサーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20243670品番B08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

飲みやすい置き型水入れ。ウェイト(おもり)入で生き物に倒されにくい、ずっしりした安定感。透明だから飲んだ量がわかりやすい。丸洗いできるシンプルさがうれしい!水を入れて安心フード固定ブロックまでカチッとまわすだけ。

材質PS スチール質量(g)約285対象生体:ハムスター・ハリネズミサイズ(mm)W 85 × D 120 × H 100容量(cc)200
注意
※本品は、ハムスターやハリネズミ等の小動物用、置き型給水器です。他の目的には使用しないで下さい。
※火気に近づけたり、直射日光が当たる場所の近くに置かないで下さい。
※幼児等が触れる場所に保管したり、本品で遊ばない様にして下さい。取り扱いには十分注意し、飼育者の監督の下、正しい状態でして下さい。使用中は製品や生き物の状態をよく確認し、危険を感じた場 合は使用を中止して下さい。
※本品は樹脂(プラスチック)で出来ています。箇所によっては、皮膚をはさんだり、指を滑らしたりすると、ケガをする恐れがありますので取り扱いには十分注意をして下さい。
※本品にはウェイト(おもり)が入っており重量があります。安定した場所で慎重に取り扱い、放り投げたり、落としたりしないように十分な注意をして下さい。衝撃により損傷したり、ケガや事故の原因となる場合があります。飼育容器の中のステージの上など、高くなる場所には絶対に置かないで下さい。
※習性上、本体や樹脂部を激しくかじる個体がいます。生き物が本体をかじり、本体や部品に緩みや破損が出た場合は思わぬ事故につながる恐れがありますので、使用を中止して下さい。
※本品を洗浄する時は、柔らかい布かスポンジを使用して、水、またはぬるま湯で洗って下さい。金属製のタワシや薬品、60℃以上のお湯の使用はキズや変形、変質の原因となります。
※ご使用は本品や取り付け部位の消耗状態をよき観察し安全を確認しながら使用して下さい。本体にひび割れや摩耗、樹脂の劣化等が見られた場合は使用を中止して新しいものと交換して下さい。
※生き物は、種類や体格(体のサイズや年齢等)、性格に個体差があり、予測不可能な行動を起こしたりします。飼育者(管理者)は生き物の行動や習性をよく理解して、よく観察し、本品の使用範囲を超えそうな場合は直ちに使用を中止して下さい。
※飼育用品は100%安全な環境を提供できるものではありません。生き物は成長によって大きさや性質が変化したり、各個体によっても性格が異なります。更に四季を通して取り巻く環境が様々に変化します。大切なペットの安全な飼育環境を常に保てるようにして下さい。
※飼育時に於ける事故等に関しましては、責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする