曜日別特売
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846

SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846
SWP87SB レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート 20243846

レインガード メモ スヌーピーデザイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
規格A6判
スカイブルー
罫幅(mm)7罫×19行 止罫
内容量1冊注文コード20243846品番SWP87SB
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
水をはじく紙を使用した「レインガードメモ」がスヌーピーデザインで登場!
本文に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や湿気の多い場所でも安心して使えます。キッチンやアウトドアなど様々な用途でお使いください。
インデックスにはウッドストックがレインガードメモの使用シーンを案内するイラスト、裏表紙や本文にもスヌーピーや仲間たちのイラストがあります。
材質表紙=PP / トビラ=上質紙 / 本文=レインガード寸法(mm)本文:105×150スカイブルー質量(g)65規格A6判枚数40罫幅(mm)7罫×19行 止罫製本Wリング製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする