曜日別特売
02102 ユニードフリップオープンペール45 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 20244011

メイン画像

ユニードフリップオープンペール45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)45
ホワイトグレー
内容量1個注文コード20244011品番02102
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
トラスコ品番595-2775材質ポリプロピレンホワイトグレー高さ(mm)580奥行(mm)445容量(L)45間口(mm)265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする