メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
スウィッシュ小窓付スリムペダル30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイトグレー
チャコールブラック
ホワイトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244160
品番
02119
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
683-6839
材質
ポリプロピレン
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
495
奥行(mm)
415
容量(L)
30
間口(mm)
235