メイン画像
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ユニードマグネット付ソープボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ブラックストーン
ホワイトストーン
ブラックストーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20244388
品番
07827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-9014
材質
SMMA樹脂他
幅(mm)
115
色
ブラックストーン
高さ(mm)
115
奥行(mm)
50