曜日別特売
02133 ゴミ箱 連結カラー分別ペール45 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 20244641

メイン画像

ゴミ箱 連結カラー分別ペール45

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード20244641品番02133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
トラスコ品番698-8155材質ポリプロピレンダークグレー高さ(mm)575奥行(mm)390容量(L)45間口(mm)310キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする