曜日別特売
L4499401 DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 20244781

L4499401 DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 20244781
L4499401 DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 20244781
L4499401 DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 20244781
L4499401 DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 20244781

DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
芯硬度H6本、赤3本、黄3本
内容量1個(12本)注文コード20244781品番L4499401
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途建築・工業用全長(mm)100芯径(mm)2.8芯硬度H6本、赤3本、黄3本繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(2.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする