曜日別特売
110073120 万年筆 再生工場 デスクペン セーラー万年筆 20244878

110073120 万年筆 再生工場 デスクペン セーラー万年筆 20244878
110073120 万年筆 再生工場 デスクペン セーラー万年筆 20244878

万年筆 再生工場 デスクペン

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード20244878品番110073120
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

万年筆を初めて手に取る方にも、書きやすく、気軽にお使いいただけます。
履歴書、はがき、ペン習字に最適です。

付属品万年筆使用説明書仕様【蓋】PP再生樹脂【胴・大先】AS再生樹脂・ABS樹脂軸径(Φmm)10.5タイプ極細(EF)エコマーク認定認定方式コンバーター・カートリッ本体ジ両用式本体質量(g)6.6本体サイズ(mm)Φ11.5×179(クリップ部含む)ペン先ステンレスグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 310繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20244878
2026-02-11
用途: 何十年も使用して居ます 長時間使っても、疲れ無いのが気に入っております
その他業種

ペン習字にも 経理の記帳にも 便利に使用して居ます 書きやすく 疲れません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする