120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921

120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921
120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921
120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921
120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921
120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921
120135410 万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字 セーラー万年筆 20244921

万年筆ペン先のつけペン hocoro 中字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(軸)シロ
内容量1本注文コード20244921品番120135410
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

もっと気軽に、もっとタフに、万年筆用インクであそぼう
ペン先を軽く水で流すだけで簡単に色替えができるので、インク交換の手間がなく、たくさんの色のインクを気軽に楽しめます。

仕様【大先】POM樹脂【ペン軸】PC樹脂本体質量(g)6.5本体サイズ(mm)Φ10.7×135(筆記時) / Φ10.7×119(ペン先収納時)ペン先ステンレス、中字色(軸)シロ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする