曜日別特売
112075200 万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル セーラー万年筆 20245219

112075200 万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル セーラー万年筆 20245219
112075200 万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル セーラー万年筆 20245219
112075200 万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル セーラー万年筆 20245219
112075200 万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル セーラー万年筆 20245219

万年筆 プロフィット21 銀 デモンストレーターモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプ細字(F)
内容量1本注文コード20245219品番112075200
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

上質な透明の輝きを放つデモンストレーターモデル
ステータス性も高い21金ペン先は、弾力性に富み、「これぞ万年筆」というしなやかな感触と滑らかな書き味をもたらします

付属品万年筆使用説明書、万年筆添付用カートリッジ用インクブラック、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書仕様【蓋・胴・大先】PMMA樹脂軸径(Φmm)13タイプ細字(F)方式コンバーター・カートリッジ両用式本体質量(g)21.6仕上【ペン先】ロジウムプレート【金属部】ニッケルクロムメッキ本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)ペン先21金・大型繰り返し・詰め替え対応
注意
※コンバーター内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする