曜日別特売
140506231 万年筆用 インク吸入器 コンバーター セーラー万年筆 20245429

140506231 万年筆用 インク吸入器 コンバーター セーラー万年筆 20245429
140506231 万年筆用 インク吸入器 コンバーター セーラー万年筆 20245429

万年筆用 インク吸入器 コンバーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード20245429品番140506231
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

万年筆用インク吸入器コンバーター。
ノブ(つまみ)部分がカラフルな全10色。お使いになるインクや万年筆とカラーコーディネートすると楽しさが益々アップします。

ピンク本体質量(g)2.8本体サイズ(mm)Φ7.5×69繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする