170351041 光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック セーラー万年筆 20245587

光触媒 セラピカキレイ 3色ボールペン グリッパー付 パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)スカイブルー
内容量1本注文コード20245587品番170351041
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ペンに付着したウイルス・雑菌を光触媒効果で分解する効果を持つ「セラピカキレイ材」を本体に使用した、便利な3色(黒・赤・青)ボールペンです。

材質軸:PP樹脂/光触媒チタンアパタイト・銀アパタイト配合、 グリップ:エラストマー樹脂/光触媒コーティング方式サイドノック式3色本体質量(g)11.4本体サイズ(mm)Φ17×142(クリップ部含む)替芯18-0055ボール径(Φmm)0.7色(本体)スカイブルー芯色油性ブラック・レッド・ブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする