曜日別特売
170361002 4色ボールペン 再生工場 フェアライン4 プラスクリップ パック セーラー万年筆 20245691

4色ボールペン 再生工場 フェアライン4 プラスクリップ パック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード20245691品番170361002
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

使用頻度の高い黒(0.7mm)の替芯を1本軸内に内蔵した、お買い得な4色(黒・赤・青・緑)ボールペンです。
紙1枚でもピッタリ止まる、使いやすく、耐久性に優れたバインダータイプのクリップ付き。

材質軸・クリップ:PC再 / 生樹脂グリップ:エラストマー樹脂エコマーク認定認定方式サイドノック式4色本体質量(g)15.8本体サイズ(mm)Φ19.5×142(クリップ部含む)替芯18-0055ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック・レッド・ブルー・グリーングリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 312繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする