曜日別特売
RFRWSYS05BK スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック ラスタバナナ 20250715

RFRWSYS05BK スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック ラスタバナナ 20250715
RFRWSYS05BK スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック ラスタバナナ 20250715
RFRWSYS05BK スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック ラスタバナナ 20250715
RFRWSYS05BK スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック ラスタバナナ 20250715

スマートフォン汎用キャリングケース 横型 S ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20250715品番RFRWSYS05BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,290
販売価格(税別)
2,082

本製品はスマートフォン用の横型キャリングケースです。
両サイドには出し入れしやすい伸縮生地を採用。
フタのとめ部分は片手で開閉しやすいマグネットを使用。
背面にはベルトクリップとベルト通しがついています。ベルトクリップでベルトへ簡単に固定することが出来ます。
ベルト通しをベルトの下から通してボタンで留めることでベルトから簡単に外れる事もありません。

適合機種汎用セット内容ケース×1ブラック質量(g)89タイプケース適合ベルト幅(mm)45まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)収納可能:145×70×15機能マグネット開閉本体サイズ(mm)縦80 横148 厚さ39
注意
※縦、横、厚さの中でどれか一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする