曜日別特売
165222220 ボールペン G-FREE07 セーラー万年筆 20250801

ボールペン G-FREE07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)クリアブラック
内容量1本注文コード20250801品番165222220
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

疲れにくいボールペン「G-FREE」
サスペンション内蔵により筆記時の余分な力を吸収します。
ノックを回して弾力を9段階に調整できます。時計回りで硬め、反時計回りで軟らかめの書き味になります。
なめらかな低摩擦油性インクにより、筆記がさらに快適になります。

材質軸・口金:PC再生樹脂・PC樹脂 / クリップ:PC再生樹脂 / ノック:POM再生樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂方式ノック式本体質量(g)12.2本体サイズ(mm)Φ20×145(クリップ部含む)替芯油性ブラック 18-0055ボール径(Φmm)0.7色(本体)クリアブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする