152502210 Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Bamboo mesh SV バンブーメッシュ SV セーラー万年筆 20250898

Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Bamboo mesh SV バンブーメッシュ SV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード20250898品番152502210
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

一本の竹ヒゴが幾重にも組まれた竹籠を象った「バンブーメッシュ SV」。
機能だけでなく、その編み目の美しさにも目が留まります。
籠目は古くから邪気を祓う魔除けの文様としても用いられ、お守りとして意味ある意匠。

付属品商品説明書、取扱説明書、ケース材質蓋・大先:PMMA樹脂、蒔絵ホワイト方式回転式本体質量(g)22.3本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む)替芯18-0500ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする