159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056

159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056
159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056
159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056
159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056
159223000 JAPAN ボールペン ブラック 4本入り セーラー万年筆 20251056

JAPAN ボールペン ブラック 4本入り

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード20251056品番159223000
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

日本らしい観光名所や風景をプリントしたボールペンです。日本製で、海外でも定評のある日本の文房具は、お土産物の需要として好まれます。

材質軸・口金・クリップ・ノック:PC再生樹脂 / グリップ:エラストマー樹脂方式ノック式本体質量(g)9.3本体サイズ(mm)Φ15×139.7替芯18-0062ボール径(Φmm)0.7芯色油性ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする