MOHM-1 萌えキャラ置き配マグネット 水色 グリーンクロス 20252000

 

MOHM-1 萌えキャラ置き配マグネット 水色 グリーンクロス 20252000
MOHM-1 萌えキャラ置き配マグネット 水色 グリーンクロス 20252000

萌えキャラ置き配マグネット 水色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20252000品番MOHM-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

萌えキャラ置き配マグネットは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。マグネットタイプなので、鉄のドアやポストなどに貼り付けて簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。

用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)90表示内容置き配お願いします
注意
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする