曜日別特売
SMC-65 SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 20253470

SMC-65 SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 20253470
SMC-65 SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所 20253470

SMC型 ステンレスキャップ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc2 1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード20253470品番SMC-65
参考基準価格(税別)¥7,660販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・テーパめねじ(Rcねじ)。
・配管の塞ぎに使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)寸法L(mm)38呼び径(B)Rc2 1/2寸法D(Φmm)87.8呼び径(A)65最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※・溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする