SMP-40 SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 20253567

SMP-40 SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 20253567
SMP-40 SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所 20253567

SMP型 ステンレスプラグ SUS316

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)R1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード20253567品番SMP-40
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・テーパおねじ(Rねじ)。
・配管の塞ぎに使用。
・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。

材質SUS316(SCS14A)寸法L(mm)36呼び径(B)R1 1/2寸法A(mm)26寸法d(Φmm)39呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※・溶接できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする