トップウォーター
ハンドレール T型60°継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20254021
品番
10606070
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
22.6
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
57
レール(mm)
7/8インチ/22
向き
左