トップウォーター
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4
4
5
6
10
12
14
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254179
品番
10606080
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
4
使用荷重(kg)
80
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10