トップウォーター
スイベル式ダブルシャックル ステンレス316
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
12
4
5
6
10
12
14
16
20
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20254215
品番
10606084
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
サイズ
12
使用荷重(kg)
1000
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
9
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
22